CEMBRE S.P.A. - CEM17260- SEGNAC. SNAP SM-15 Ø=5,8-8,5 ROSSO - 17260-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 5.8...8.5 mm
Kabeldurchmesser - 5.8...8.5 mm
Farbe - rot
Aufdruck - ohne
Packung
50 ST
EAN
8016692300870
Artikelnummer
CEM17260-
Herstellernummer
17260-
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
5.8...8.5 mm
Kabeldurchmesser:
5.8...8.5 mm
Farbe:
rot
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
SEGNACAVO SNAP


