Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1730M20 PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, M20x1,5, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1730M20

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1730M20 PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, M20x1,5, IP54, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung - gerade

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Schlagfest - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692158822

Artikelnummer

CEM1730M20

Herstellernummer

1730M20

Hersteller

CEM

Schutzart (IP):

IP54

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

PRESSACAVI