Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17400-9 SEGNACAVO SM-01 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1-1,4mm E SEZIONE 0,25-0,35mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "9", 50 PZ SU SUPPORTO MARRONE - 17400-9

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17400-9 SEGNACAVO SM-01 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1-1,4mm E SEZIONE 0,25-0,35mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "9", 50 PZ SU SUPPORTO MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1...1 mm

  • Kabeldurchmesser - 1...1 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692291666

Artikelnummer

CEM17400-9

Herstellernummer

17400-9

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1...1 mm

Kabeldurchmesser:

1...1 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP