CEMBRE S.P.A. - CEM17410-2 SEGNACAVO SM-02 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1,4-1,8mm E SEZIONE 0,35-0,75mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "2", 50 PZ SU SUPPORTO GRIGIO - 17410-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.4...1.8 mm
Kabeldurchmesser - 1.4...1.8 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Packung
300 ST
EAN
8016692293141
Artikelnummer
CEM17410-2
Herstellernummer
17410-2
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.4...1.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.4...1.8 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
SEGNACAVO SNAP


