Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17420-2 SEGNACAVO SM-03 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1,9-2,65mm E SEZIONE 0,5-1mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "2", 50 PZ SU SUPPORTO VERDE - 17420-2

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17420-2 SEGNACAVO SM-03 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1,9-2,65mm E SEZIONE 0,5-1mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "2", 50 PZ SU SUPPORTO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1.9...2.65 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.9...2.65 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692294704

Artikelnummer

CEM17420-2

Herstellernummer

17420-2

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1.9...2.65 mm

Kabeldurchmesser:

1.9...2.65 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP