CEMBRE S.P.A. - CEM17420-MNS SEGNACAVO SM-03 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1,9-2,65mm E SEZIONE 0,5-1mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA SIMBOLO "-", 50 PZ SU SUPPORTO VERDE - 17420-MNS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 1.9...2.65 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Symbole
Werkstoff - Kunststoff
Packung
300 ST
EAN
8016692295312
Artikelnummer
CEM17420-MNS
Herstellernummer
17420-MNS
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
1.9...2.65 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Symbole
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
aufschieben
SEGNACAVO SNAP


