CEMBRE S.P.A. - CEM17430-0 SEGNACAVO SM-06 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 2,6-3,5mm E SEZIONE 0,75-1,5mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "0", 50 PZ SU SUPPORTO ROSSO - 17430-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2.6...3.5 mm
Kabeldurchmesser - 2.6...3.5 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Packung
300 ST
EAN
8016692296241
Artikelnummer
CEM17430-0
Herstellernummer
17430-0
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2.6...3.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.6...3.5 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
SEGNACAVO SNAP


