Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17430-4 SEGNACAVO SM-06 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 2,6-3,5mm E SEZIONE 0,75-1,5mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "4", 50 PZ SU SUPPORTO ROSSO - 17430-4

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17430-4 SEGNACAVO SM-06 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 2,6-3,5mm E SEZIONE 0,75-1,5mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "4", 50 PZ SU SUPPORTO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2.6...3.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.6...3.5 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692296289

Artikelnummer

CEM17430-4

Herstellernummer

17430-4

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2.6...3.5 mm

Kabeldurchmesser:

2.6...3.5 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP