CEMBRE S.P.A. - CEM17450-1 SEGNACAVO SM-12 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 4,5-6mm E SEZIONE 4-6mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "1", 50 PZ SU SUPPORTO GIALLO - 17450-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4.5...6.5 mm
Kabeldurchmesser - 4.5...6.5 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Packung
300 ST
EAN
8016692299372
Artikelnummer
CEM17450-1
Herstellernummer
17450-1
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4.5...6.5 mm
Kabeldurchmesser:
4.5...6.5 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
SEGNACAVO SNAP


