Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17460-2 SEGNACAVO SM-15 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 5,8-8,5mm E SEZIONE 10-16mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "2", SACCHETTO - 17460-2

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17460-2 SEGNACAVO SM-15 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 5,8-8,5mm E SEZIONE 10-16mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "2", SACCHETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 5.8...8.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 5.8...8.5 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692300948

Artikelnummer

CEM17460-2

Herstellernummer

17460-2

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

5.8...8.5 mm

Kabeldurchmesser:

5.8...8.5 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP