Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17490-A SEGNACAVO SM-24 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 15-19mm E SEZIONE 70-120mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "A", SACCHETTO - 17490-A

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17490-A SEGNACAVO SM-24 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 15-19mm E SEZIONE 70-120mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "A", SACCHETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 15...19 mm

  • Kabeldurchmesser - 15...19 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Buchstaben

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692305967

Artikelnummer

CEM17490-A

Herstellernummer

17490-A

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

15...19 mm

Kabeldurchmesser:

15...19 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP