CEMBRE S.P.A. - CEM17490-H SEGNACAVO SM-24 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 15-19mm E SEZIONE 70-120mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "H", SACCHETTO - 17490-H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 15...19 mm
Kabeldurchmesser - 15...19 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Buchstaben
Packung
50 ST
EAN
8016692306032
Artikelnummer
CEM17490-H
Herstellernummer
17490-H
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
15...19 mm
Kabeldurchmesser:
15...19 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
SEGNACAVO SNAP


