Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17490-M SEGNACAVO SM-24 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 15-19mm E SEZIONE 70-120mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "M", SACCHETTO - 17490-M

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17490-M SEGNACAVO SM-24 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 15-19mm E SEZIONE 70-120mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "M", SACCHETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Kabeldurchmesser - 15...19 mm

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Verzahnung - ohne

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692306087

Artikelnummer

CEM17490-M

Herstellernummer

17490-M

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Kabeldurchmesser:

15...19 mm

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP