CEMBRE S.P.A. - CEM17500- SEGNACAVO SNAP SM-01 Ø=1-1,4 VERDE - 17500-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1...1 mm
Kabeldurchmesser - 1...1 mm
Farbe - grün
Aufdruck - ohne
Packung
300 ST
EAN
8016692292267
Artikelnummer
CEM17500-
Herstellernummer
17500-
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1...1 mm
Kabeldurchmesser:
1...1 mm
Farbe:
grün
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
SEGNACAVO SNAP


