Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17540- SEGNAC.SNAP SM-09 Ø=3,25-4,5 VERDE - 17540-

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17540- SEGNAC.SNAP SM-09 Ø=3,25-4,5 VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 3.25...4.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.25...4.5 mm

  • Farbe - grün

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692298498

Artikelnummer

CEM17540-

Herstellernummer

17540-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

3.25...4.5 mm

Kabeldurchmesser:

3.25...4.5 mm

Farbe:

grün

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-09 D 3 25-4 5 VERDE.. Sistema di marcatura cavo