CEMBRE S.P.A. - CEM17660- SEGNAC. SNAP SM-15 Ø=5,8-8,5 BLU - 17660-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 5.8...8.5 mm
Kabeldurchmesser - 5.8...8.5 mm
Farbe - blau
Aufdruck - ohne
Packung
50 ST
EAN
8016692301631
Artikelnummer
CEM17660-
Herstellernummer
17660-
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
5.8...8.5 mm
Kabeldurchmesser:
5.8...8.5 mm
Farbe:
blau
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Marchio CEMBRE modello SEGNAC. SNAP SM-15 D 5 8-8 5 BLU.. Sistema di marcatura cavo


