Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17700- SEGNACAVO SNAP SM-01 Ø=1-1,4 VIOLA - 17700-

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17700- SEGNACAVO SNAP SM-01 Ø=1-1,4 VIOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1...1 mm

  • Kabeldurchmesser - 1...1 mm

  • Farbe - violett

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692292304

Artikelnummer

CEM17700-

Herstellernummer

17700-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1...1 mm

Kabeldurchmesser:

1...1 mm

Farbe:

violett

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marchio CEMBRE modello SEGNACAVO SNAP SM-01 D 1-1 4 VIOLA.. Sistema di marcatura cavo