CEMBRE S.P.A. - CEM17800- SEGNACAVO SNAP SM-01 Ø=1-1,4 GRIGIO - 17800-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 15...19 mm
Kabeldurchmesser - 15...19 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
300 ST
EAN
8016692292328
Artikelnummer
CEM17800-
Herstellernummer
17800-
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
15...19 mm
Kabeldurchmesser:
15...19 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Marchio CEMBRE modello SEGNACAVO SNAP SM-01 D 1-1 4 GRIGIO.. Sistema di marcatura cavo


