CEMBRE S.P.A. - CEM17820- SEGNAC.SNAP SM-03 Ø=1,9-2,65 GRIGIO - 17820-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.9...2.65 mm
Kabeldurchmesser - 1.9...2.65 mm
Farbe - grau
Aufdruck - ohne
Packung
300 ST
EAN
8016692295435
Artikelnummer
CEM17820-
Herstellernummer
17820-
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.9...2.65 mm
Kabeldurchmesser:
1.9...2.65 mm
Farbe:
grau
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-03 D 1 9-2 65 GRIGIO.. Sistema di marcatura cavo


