Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17920-0 SEGNACAVO SM-03 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1,9-2,65mm E SEZIONE 0,5-1mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "0", 50 PZ SU SUPPORTO VERDE - 17920-0

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17920-0 SEGNACAVO SM-03 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1,9-2,65mm E SEZIONE 0,5-1mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "0", 50 PZ SU SUPPORTO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1.9...2.65 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.9...2.65 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692295466

Artikelnummer

CEM17920-0

Herstellernummer

17920-0

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1.9...2.65 mm

Kabeldurchmesser:

1.9...2.65 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-03 D 1 9-2 65 BIANCO SIGL.. Sistema di marcatura cavo