CEMBRE S.P.A. - CEM17920-1 SEGNACAVO SM-03 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1,9-2,65mm E SEZIONE 0,5-1mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "1", 50 PZ SU SUPPORTO VERDE - 17920-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 1.9...2.65 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Packung
300 ST
EAN
8016692295473
Artikelnummer
CEM17920-1
Herstellernummer
17920-1
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
1.9...2.65 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-03 D 1 9-2 65 BIANCO SIGL.. Sistema di marcatura cavo


