Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17940-5 SEGNACAVO SM-09 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 3,25-4,5mm E SEZIONE 1,5-2,5mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "5", 50 PZ SU SUPPORTO BLU - 17940-5

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17940-5 SEGNACAVO SM-09 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 3,25-4,5mm E SEZIONE 1,5-2,5mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "5", 50 PZ SU SUPPORTO BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 3.25...-4.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.25...4.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692298634

Artikelnummer

CEM17940-5

Herstellernummer

17940-5

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

3.25...-4.5 mm

Kabeldurchmesser:

3.25...4.5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP