CEMBRE S.P.A. - CEM180913 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg9 A Pg13,5 - 180913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692125916
Artikelnummer
CEM180913
Herstellernummer
180913
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Gewindemaß PG Innengewinde:
13
Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg


