Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM181316 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg713,5 A Pg16 - 181316

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM181316 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg713,5 A Pg16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692126005

Artikelnummer

CEM181316

Herstellernummer

181316

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

13

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg