Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM181621 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg16 A Pg21 - 181621

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM181621 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg16 A Pg21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692126067

Artikelnummer

CEM181621

Herstellernummer

181621

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

16

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg