Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1843N TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg13,5, IP54, NERO RAL 9005 - 1843N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1843N TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg13,5, IP54, NERO RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Farbe - schwarz

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692110806

Artikelnummer

CEM1843N

Herstellernummer

1843N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Farbe:

schwarz

Glasfaserverstärkt:

nein

Gewindesteigung:

1.411 mm

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Tappo in polistirolo con passo metrico, grado di protezione IP54, nero RAL 9005