Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1882 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg13,5+M20+G1/2" - 1882

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1882 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg13,5+M20+G1/2"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 18.3 mm

  • Innendurchmesser - 7.5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 6 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692129259

Artikelnummer

CEM1882

Herstellernummer

1882

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

18.3 mm

Innendurchmesser:

7.5 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

6 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Geeignet für Gewindemaß PG:

13

Guarnizioni concentriche diametro totale 18,3 mm