Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1883 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg16+G5/8" - 1883

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1883 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg16+G5/8"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20.4 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 7 mm

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 16

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692129273

Artikelnummer

CEM1883

Herstellernummer

1883

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

20.4 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

7 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

16

Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG1.. Guarnizione