CEMBRE S.P.A. - CEM1900.48N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg48, IP68, NERO RAL 9005 - 1900.48N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 37...45 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8016692108179
Artikelnummer
CEM1900.48N
Herstellernummer
1900.48N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
37...45 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
66 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


