CEMBRE S.P.A. - CEM1900.M25N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, M25x1,5, IP68, NERO RAL 9005 - 1900.M25N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...17 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692115603
Artikelnummer
CEM1900.M25N
Herstellernummer
1900.M25N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...17 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
30 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


