CEMBRE S.P.A. - CEM1900.M40G PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, M40x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7001 - 1900.M40G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...28 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Schutzart (IP) - IP68
Packung
15 ST
Produktserien
EAN
8016692155388
Artikelnummer
CEM1900.M40G
Herstellernummer
1900.M40G
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19...28 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
46 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


