Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1901.29N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, Pg29, IP68, NERO RAL 9005 - 1901.29N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1901.29N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, Pg29, IP68, NERO RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Mit Gegenmutter - nein

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Mehrfach Dichteinsatz - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692437484

Artikelnummer

CEM1901.29N

Herstellernummer

1901.29N

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Schlagfest:

nein

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Marchio CEMBRE modello PRES.PA6.6 FILETTO LUNGO IP68 PG29 NERO.. Pressacavo