CEMBRE S.P.A. - CEM1901.M20 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, M20x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1901.M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692160641
Artikelnummer
CEM1901.M20
Herstellernummer
1901.M20
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
25 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


