CEMBRE S.P.A. - CEM1910.42 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, Pg42, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1910.42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25...31 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
EAN
8016692600970
Artikelnummer
CEM1910.42
Herstellernummer
1910.42
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25...31 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
14 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
60 mm
Biegeschutz:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


