CEMBRE S.P.A. - CEM1910.M25G PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, M25x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7001 - 1910.M25G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Mit Gegenmutter - nein
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692175607
Artikelnummer
CEM1910.M25G
Herstellernummer
1910.M25G
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


