CEMBRE S.P.A. - CEM1910.M50 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, M50x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1910.M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 21...29 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692162812
Artikelnummer
CEM1910.M50
Herstellernummer
1910.M50
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21...29 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
55 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


