Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM2.5.3 CAPOCORDA PER RETI DI TERRA, PER CORDE IN RAME - 2.5.3

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM2.5.3 CAPOCORDA PER RETI DI TERRA, PER CORDE IN RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

  • Isolation - ohne

  • Bandware - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692042831

Artikelnummer

CEM2.5.3

Herstellernummer

2.5.3

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Hülsenform:

lang

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA X RETI DA TERRA SEZ.35MMQ -2 F.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame