CEMBRE S.P.A. - CEM2.5.4 CAPOCORDA PER RETI DI TERRA, PER CORDE IN RAME - 2.5.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 35...35 mm²
Werkstoff - Kupfer
Entspricht DIN - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692042756
Artikelnummer
CEM2.5.4
Herstellernummer
2.5.4
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
35...35 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
ohne
Bandware:
nein
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


