Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM200001-BULK ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-AD, SIMBOLO PERICOLO GENERICO - 200001-BULK

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM200001-BULK ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-AD, SIMBOLO PERICOLO GENERICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1200 ST

EAN

8016692629100

Artikelnummer

CEM200001-BULK

Herstellernummer

200001-BULK

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

12.5 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Pericolo generico