CEMBRE S.P.A. - CEM200105841N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN PVC 50 sh A, PASSO GAS G5/8", IP54 - 200105841N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...14 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 8.5 mm
Packung
50 ST
EAN
8016692115849
Artikelnummer
CEM200105841N
Herstellernummer
200105841N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11...14 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
8.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
23 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
25 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


