CEMBRE S.P.A. - CEM200203621N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, Pg36, IP54 - 200203621N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 33...35 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Schutzart (IP) - IP54
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8016692112213
Artikelnummer
CEM200203621N
Herstellernummer
200203621N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
33...35 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
9 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
47 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


