CEMBRE S.P.A. - CEM2003M2521N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, M25x1,5, IP54 - 2003M2521N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 17...19 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Schutzart (IP) - IP54
Packung
50 ST
EAN
8016692176215
Artikelnummer
CEM2003M2521N
Herstellernummer
2003M2521N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17...19 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
7 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
28 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
30 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


