Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM200603 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HM, SIMBOLO SOSTANZE TOSSICHE, NOCIVE O IRRITANTI, DIMENSIONE 100mm - 200603

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM200603 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HM, SIMBOLO SOSTANZE TOSSICHE, NOCIVE O IRRITANTI, DIMENSIONE 100mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692343181

Artikelnummer

CEM200603

Herstellernummer

200603

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

100 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Sostanze tossiche, nocive o irritanti