Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM2031112N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G1"1/2 - 2031112N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM2031112N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G1"1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 20 ST

EAN

8016692116273

Artikelnummer

CEM2031112N

Herstellernummer

2031112N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Oberflächenschutz:

vernickelt

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE G1 1 2 NICHELATO.. Controdado per pressacavo