CEMBRE S.P.A. - CEM204003 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HTP, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA - 204003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
EAN
8016692345659
Artikelnummer
CEM204003
Herstellernummer
204003
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
37 mm
Höhe:
74 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Tensione elettrica


