CEMBRE S.P.A. - CEM20421109N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg11 A Pg9 - 20421109N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692126180
Artikelnummer
CEM20421109N
Herstellernummer
20421109N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Riduzione in ottone nichelato con passo Pg


