CEMBRE S.P.A. - CEM20422111N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg21 A Pg11 - 20422111N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692126425
Artikelnummer
CEM20422111N
Herstellernummer
20422111N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
ACCESSORI


