CEMBRE S.P.A. - CEM20423629N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg36 A Pg29 - 20423629N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
25 ST
EAN
8016692126609
Artikelnummer
CEM20423629N
Herstellernummer
20423629N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Riduzione in ottone nichelato con passo Pg


