Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM20424842N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg48 A Pg42 - 20424842N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM20424842N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg48 A Pg42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692126715

Artikelnummer

CEM20424842N

Herstellernummer

20424842N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

48

Gewindemaß PG Innengewinde:

42

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg