Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM20435032N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA M50x1,5 A M32x1,5 - 20435032N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM20435032N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA M50x1,5 A M32x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692405346

Artikelnummer

CEM20435032N

Herstellernummer

20435032N

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione in ottone nichelato con passo metrico